Nož za notranje struženje, jeklo 0810/07 mm

Št. art.: 260341 0810/07
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala/velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina notranjega struženja do: 3×D
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 10 mm
Velikost ploščice 7 mm
Vrsta uporabe levi
Globina notranjega struženja do 3×D
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala A0810H SDQCR/L07
Nastavitveni kot κ 107,5 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica DC.. 0702..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 12,5 mm
Srednji premik L3 6,4 mm
Višina vpenjanja L2 9 mm
Uporabna globina T 3 mm
Širina vratu L4 8,4 mm
Dolžina glave L1 22,4 mm
Celotna dolžina L 100 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 7
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260341 0810/07
EAN/GTIN 4062406099138
Številka proizvajalca 260341 0810/07