Nož za notranje struženje HSS 8/07 mm

Št. art.: 260328 8/07
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala/velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina notranjega struženja do: 5×D
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ držala Ds 8 mm
    Velikost ploščice 7 mm
    Vrsta uporabe desni
    Globina notranjega struženja do 5×D
    Rezalni material HSS
    Standard Tovarniški standard
    z notranjim hlajenjem da
    ISO-oznaka držala AH08K SDQCR/L07
    Nastavitveni kot κ 107,5 stopinj
    primerna obračalna rezalna ploščica DC.. 0702..
    Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 12 mm
    Srednji premik L3 8 mm
    Višina vpenjanja L2 7 mm
    Dolžina glave L1 20 mm
    Celotna dolžina L 125 mm
    Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 7
    Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
    Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 260328 8/07
    EAN/GTIN 4062406401061
    Številka proizvajalca 260328 8/07

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico