Nož za notranje struženje GARANT Master Mute 25/11 mm

Št. art.: 260326 25/11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
  • Standard: DIN 8024
  • Nihanje: z dušenjem
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Mute
⌀ držala Ds 25 mm
Velikost ploščice 11 mm
Vrsta uporabe desno
Standard DIN 8024
Nihanje z dušenjem
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala A25X SDUCR/L11
Nastavitveni kot κ 93 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica DC.. 11T3..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 32 mm
Srednji premik L3 17 mm
območje S, ki ga ni mogoče odrezovati 155 mm
Celotna dolžina L 222 mm
Prevesna dolžina L1 125 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 50
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260326 25/11
EAN/GTIN 4067263622918
Številka proizvajalca 260326 25/11

Opis

Izvedba:

Okroglo steblo brez vpenjalne površine.

Opomba:

Ne vpenjajte na območju, označenem s črko S!

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Vstavki

Iz iste serije "Master Mute" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    ⌀ držala / velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico