Držalo za notranje struženje HM 25/11 mm

Št. art.: 260319 25/11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala/velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina notranjega struženja do: 8×D
  • Rezalni material: HM
  • Standard: DIN 8024
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 25 mm
Velikost ploščice 11 mm
Vrsta uporabe levi
Globina notranjega struženja do 8×D
Rezalni material HM
Standard DIN 8024
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala E25S SDUCR/L11
Nastavitveni kot κ 93 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica DC.. 11T3..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 32 mm
Srednji premik L3 16 mm
Višina vpenjanja L2 24 mm
Celotna dolžina L 250 mm
Prevesna dolžina L1 200 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 8
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260319 25/11
EAN/GTIN 4062406065973
Številka proizvajalca 260319 25/11