{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ držala Ds | 16 mm | |
Velikost ploščice | 7 mm | |
Vrsta uporabe | levi | |
Globina notranjega struženja do | 8×D | |
Rezalni material | HM | |
Standard | DIN 8024 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
ISO-oznaka držala | E16R SDUCR/L07 | |
Nastavitveni kot κ | 93 stopinj | |
primerna obračalna rezalna ploščica | DC.. 0702.. | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 19 mm | |
Srednji premik L3 | 11 mm | |
Višina vpenjanja L2 | 15,6 mm | |
Celotna dolžina L | 200 mm | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 7 | |
Uporaba | Vzdolžno struženje, notranje | |
Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |
Številka izdelka | 260319 16/07 | |
EAN/GTIN | 4045197652737 | |
Številka proizvajalca | 260319 16/07 |