{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost držala | 12 mm | |
Velikost ploščice | 7 mm | |
Vrsta uporabe | desno | |
Standard | DIN ISO 5610 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
ISO-oznaka držala | SDHCR/L 1212F07 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | DC.. 0702.. | |
Funkcijska širina L4 | 16 mm | |
Dolžina glave L1 | 12 mm | |
Celotna dolžina L | 80 mm | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 22 | |
Nastavitveni kot κ | 107,5 stopinj | |
Uporaba | Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 260306 12/07 | |
EAN/GTIN | 4045197654878 | |
Številka proizvajalca | 260306 12/07 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |