Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 20/11mm

Št. art.: 260306 20/11
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard: DIN ISO 5610
  • Notranje hlajenje: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 20 mm
Velikost ploščice 11 mm
Vrsta uporabe desno
Standard DIN ISO 5610
Notranje hlajenje ne
ISO-oznaka držala SDHCR/L 2020K11
primerna obračalna rezalna ploščica DC.. 11T3..
Funkcijska širina L4 25 mm
Dolžina glave L1 15 mm
Celotna dolžina L 125 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 2
Podložna ploščica 269005 3
Vijak za podložno ploščico 269013 2
Nastavitveni kot κ 107,5 stopinj
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 260306 20/11
EAN/GTIN 4045197652539
Številka proizvajalca 260306 20/11
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com