CC.T 120408, Zvrst: HB7130-2

Št. art.: 260160 HB7130-2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    12,42 € / kos
  • od 10 kos
    10,35 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
329 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice CCMT 120408
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst HB7130-2
Rezalni material HM
Glavna uporaba M
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov VM
Toleranca M
Globina reza ap 0,2 mm - 4 mm
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 70 m/min - 240 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave fina obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260160 HB7130-2
EAN/GTIN 4062406750190
Številka proizvajalca 260160 HB7130-2

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


CC.T 120408, Zvrst: HB7130-2

CC.T 120408, Zvrst: HB7130-2

po ponudbi
Na zalogi
329 kosov na zalogi
od 1  Kosov
12,42 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
10,35 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
525 kosov na zalogi
od 1  Kosov
12,18 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
10,15 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
335 kosov na zalogi
7,65 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Radij rezila 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave fina obdelava Groba/gladilna obdelava Groba/gladilna obdelava
Globina reza ap 0,2 mm - 4 mm 0,2 mm - 4 mm 0,3 mm - 3 mm
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,4 mm/v 0,1 mm/v - 0,3 mm/v 0,05 mm/v - 0,35 mm/v
Glavna uporaba M M MF
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 70 m/min - 240 m/min 60 m/min - 230 m/min 50 m/min - 200 m/min
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje Obračalna rezalna ploščica za struženje Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico