{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | CCMW 09T304 | |
Radij rezila | 0,4 mm | |
Zvrst | PR1725 | |
Rezalni material | HM | |
Prevleka | prevlečeni | |
Glavna uporaba | M | |
Dodatna uporaba | P | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | WP | |
Toleranz | M | |
Globina reza ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Podajanje f | 0,03 mm/v - 0,2 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 60 m/min - 200 m/min | |
Hitrost rezanja vc za dodatno uporabo | 50 m/min - 150 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 260099 PR1725 | |
EAN/GTIN | 4960664890712 |