Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

CCMT 09T304 Wiper, Zvrst: CA025P

Št. art.: 260099 CA025P

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice CCMW 09T304
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst CA025P
Rezalni material HM
Prevleka prevlečeni
Glavna uporaba P
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov WP
Toleranca M
Globina reza ap 0,5 mm - 2,5 mm
Podajanje f 0,05 mm/v - 0,25 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 80 m/min - 330 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260099 CA025P

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


CCMT 09T304 Wiper, Zvrst: CA025P

CCMT 09T304 Wiper, Zvrst: CA025P

po ponudbi
Na zalogi
273 kosov na zalogi
od 1  Kosov
11,22 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
9,35 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število zamenljivih ploščic/rezil 2 2
Radij rezila 0,4 mm 0,4 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice CCMW 09T304 CCMW 09T304
Podajanje f 0,05 mm/v - 0,25 mm/v 0,15 mm/v - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 80 m/min - 330 m/min 150 m/min - 400 m/min
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje Obračalna rezalna ploščica za struženje
Toleranca M MF

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico