CC.T 09T302, Zvrst: CA115P

Št. art.: 260096 CA115P
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    12,06 € / kos
  • od 10 kos
    10,05 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice CCMT09T302-HQ CA115P
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst CA115P
Rezalni material Karbidna trdina
Glavna uporaba P
Rezalni pogoji neprekinjen
Lomilec odrezkov HQ
Toleranca M
Globina reza ap 0,5 mm - 2,5 mm
Podajanje f 0,05 mm/v - 0,25 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 90 m/min - 270 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260096 CA115P
EAN/GTIN 4960664045402