CC.T 09T302 PR1725

Št. art.: 260096 PR1725
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    21,61 € / kos
  • od 10 kos
    18,01 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
88 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ISO-oznaka obračalne ploščice CCMW 09T302
    Radij rezila 0,2 mm
    Zvrst PR1725
    Rezalni material HM
    Prevleka prevlečeni
    Glavna uporaba M
    Dodatna uporaba P
    Rezalni pogoji rahlo prekinjen
    Lomilec odrezkov MFP-SKS
    Toleranca G
    Globina reza ap 0,2 mm - 1,5 mm
    Podajanje f 0,03 mm/v - 0,2 mm/v
    Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 60 m/min - 200 m/min
    Hitrost rezanja vc za dodatno uporabo 50 m/min - 150 m/min
    Število zamenljivih ploščic/rezil 2
    Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 260096 PR1725
    EAN/GTIN 4960664923373

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico