{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | CCMT 060202 | |
Radij rezila | 0,2 mm | |
Zvrst | CCX | |
Rezalni material | CERMET | |
Prevleka | prevlečeni | |
Glavna uporaba | P | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Lomilec odrezkov | PP | |
Toleranca | M | |
Globina reza ap | 0,1 mm - 0,8 mm | |
Podajanje f | 0,05 mm/v - 0,3 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 120 m/min - 310 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 260091 CCX | |
EAN/GTIN | 4960664911196 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
CC.T 060202, Zvrst: CCX
po ponudbi
Na zalogi
57 kosov na zalogi
od
1
Kosov
8,82 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
7,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
535 kosov na zalogi
od
1
Kosov
6,66 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
5,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Radij rezila | 0,2 mm | 0,2 mm |
ISO-oznaka obračalne ploščice | CCMT 060202 | CCMT 060202 |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | Gladilna obdelava |
Rezalni pogoji | neprekinjen | neprekinjen |
Lomilec odrezkov | PP | SS |
Podajanje f | 0,05 mm/v - 0,3 mm/v | 0,05 mm/v - 0,25 mm/v |
Toleranca | M | MF |