{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | CCGT 060202 | |
Radij rezila | 0,2 mm | |
Zvrst | SP4019 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | UNI | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Lomilec odrezkov | 62 | |
Globina reza ap | 0,15 mm - 3 mm | |
Podajanje f | 0,05 mm/v - 0,3 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 30 m/min - 440 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 260072 SP4019 | |
Številka proizvajalca | 5659833 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
CCGT 060202, Zvrst: SP4019
po ponudbi
Na zalogi
346 kosov na zalogi
od
1
Kosov
20,52 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
17,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
101 kosov na zalogi
od
1
Kosov
13,44 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
11,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
15,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
12,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Radij rezila | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
ISO-oznaka obračalne ploščice | CCGT 060202 | CCGT 060202 | CCGT 060202 |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | Groba/gladilna obdelava | Groba/gladilna obdelava |
Rezalni material | HM | HM | HM |
Globina reza ap | 0,15 mm - 3 mm | 0,05 mm - 0,5 mm | 0,05 mm - 0,5 mm |
Zvrst | SP4019 | HU7315-1 | HB7315-1 |
Podajanje f | 0,05 mm/v - 0,3 mm/v | 0,03 mm/v - 0,1 mm/v | 0,03 mm/v - 0,1 mm/v |