{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | CCMW 09T308 | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | HB7130-2 | |
Rezalni material | HM | |
Prevleka | prevlečeni | |
Glavna uporaba | M | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | VS | |
Toleranca | M | |
Globina reza ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 80 m/min - 270 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 260060 HB7130-2 | |
EAN/GTIN | 4067263290896 | |
Številka proizvajalca | 260060 HB7130-2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
CCMT 09T308, Zvrst: HB7130-2
po ponudbi
Na zalogi
1.173 kosov na zalogi
od
1
Kosov
9,96 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
8,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
917 kosov na zalogi
od
1
Kosov
9,78 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
8,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Globina reza ap | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm |
Zvrst | HB7130-2 | HB7140-1 |
Lomilec odrezkov | VS | VS |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v |
Glavna uporaba | M | M |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 80 m/min - 270 m/min | 70 m/min - 260 m/min |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje |