CCMT 09T308 HB7140-2

Št. art.: 260060 HB7140-2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    9,78 € / kos
  • od 10 kos
    8,15 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
732 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ISO-oznaka obračalne ploščice CCMW 09T308
    Radij rezila 0,8 mm
    Zvrst HB7140-2
    Rezalni material Karbidna trdina
    Prevleka prevlečeni
    Glavna uporaba M
    Rezalni pogoji močno prekinjen
    Lomilec odrezkov VS
    Toleranca M
    Globina reza ap 0,2 mm - 2,5 mm
    Podajanje f 0,1 mm/v - 0,3 mm/v
    Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 70 m/min - 230 m/min
    Število zamenljivih ploščic/rezil 2
    Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 260060 HB7140-2
    EAN/GTIN 4067263315506
    Številka proizvajalca 260060 HB7140-2

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico