Držalo za struženje HOLEX Pro 20/09 mm

Št. art.: 260049 20/09
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
55 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala / ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 20 mm
Velikost ploščice 9 mm
Vrsta uporabe levo
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala SCLCR/L 2020K09
primerna obračalna rezalna ploščica CC.. 09T3..
Funkcijska širina L4 25 mm
Dolžina glave L1 17 mm
Celotna dolžina L 125 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 2
Nastavitveni kot κ 95 stopinj
Uporaba Plano struženje; Plano struženje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260049 20/09
EAN/GTIN 4067263109648
Številka proizvajalca 260049 20/09

Opis

Izvedba:

Usmerjeno hlajenje rezila.

Opomba:

Prenos hladilne tekočine pod glavo preko cevnega priključka (G1/8 palca – vključen v dobavo).