{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 300 TX | |
Smer zatezanja | Zatezanje v desno | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±10 % | |
Celotna dolžina L | 175 mm | |
Dolžina rezila | 65 mm | |
nastavljeni vrtilni moment | 3 Nm | |
nastavljeni vrtilni moment | 300 cNm | |
Signalizacija sproženja | akustično; Haptično | |
Princip proženja | Mehanska drsna sklopka | |
Način priključka | nepomična | |
Merilno orodje | (mehansko) | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
Fiksno nastavljen vrtilni moment | da | |
Možnost protokoliranja podatkov | ne | |
Nastavitev sprožilne vrednosti | prednastavljeno | |
Povratne informacije | izklopilno | |
Preklop odčitavanja | cNm | |
Merilni postopek | Vrtilni moment | |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | ni določljivo | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Masa | 118 g | |
Vrsta izdelka | Momentni izvijač |
Številka izdelka | 659950 TX15 | |
EAN/GTIN | 4013288191335 | |
Številka proizvajalca | 05027935001 |