Držalo za zunanje struženje GARANT Master Eco, kratko 16/09 mm

Št. art.: 260027 16/09
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala / ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN ISO 5610
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Master Eco
    Velikost držala 16 mm
    Velikost ploščice 9 mm
    Vrsta uporabe levo
    Standard DIN ISO 5610
    z notranjim hlajenjem da
    ISO-oznaka držala SCLCR/L 1616F09
    primerna obračalna rezalna ploščica CC.. 09T3..
    Funkcijska širina L4 20 mm
    Dolžina glave L1 30 mm
    Celotna dolžina L 80 mm
    Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 28
    Nastavitveni kot κ 95 stopinj
    Uporaba Plano struženje; Plano struženje
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 260027 16/09
    EAN/GTIN 4067263122395
    Številka proizvajalca 260027 16/09

    Opis

    Izvedba:

    Zelo učinkovito hlajenje neposredno na rezilu in dodatno hlajenje prostih ploskev.

    Opomba:

    Dovajanje hladilnega sredstva preko vzdolžne odprtine na spodnji strani držala skupaj z vpenjali GARANT Master Eco št. 319006−311936 oz. št. 317900 pri dolžini držala < 125 mm. Izbirna možnost priključitve prek cevne povezave (G 1/8 palca), št. 269207 in 269208.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Vstavki

    Iz iste serije "Master Eco" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico