{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vrsta uporabe | desni | |
Globina notranjega struženja do | 5×D | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | Tovarniški standard | |
z notranjim hlajenjem | da | |
ISO-oznaka držala | AH0608H SCLCR/L06; AH0810J SCLCR/L06; AH1012K SCLCR/L06; AH1216M SCLCR/L06 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | CC.. 0602.. | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 8 mm; 12 mm; 14 mm; 18 mm | |
Srednji premik L3 | 4 mm; 6 mm; 7 mm; 9 mm | |
Višina vpenjanja L2 | 7 mm; 9 mm; 11 mm; 15 mm | |
Širina vratu L4 | 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm | |
Celotna dolžina L | 100 mm; 110 mm; 125 mm; 150 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 25 mm; 32 mm; 38 mm; 50 mm | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 7 | |
Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |
Številka izdelka | 260024 | |
EAN/GTIN | 4045197652201 | |
Številka proizvajalca | 260024 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Garnitura nožev za notranje struženje HSS
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi
269,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
299,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
92 kosov na zalogi
|
|
Globina notranjega struženja do | 5×D | 8×D | 8×D | 5×D | 3×D |
ISO-oznaka držala | AH0608H SCLCR/L06 ;AH0810J SCLCR/L06 ;AH1012K SCLCR/L06 ;AH1216M SCLCR/L06 | E08K SCLCR/L06 ;E10K SCLCR/L06 ;E12M SCLCR/L06 | E10K SDUCR/L07 ;E12M SDUCR/L07 | AH0810H SDUCR/L07 ;AH1012K SDUCR/L07 ;AH1216M SDUCR/L07 | S0810H SDUCR07; S1012K SDUCR07; S1216M SDUCR07 |
Standard | Tovarniški standard | DIN 8024 | DIN 8024 ;Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
primerna obračalna rezalna ploščica | CC.. 0602.. | CC.. 0602.. | DC.. 0702.. | DC.. 0702.. | DC..0702.. |
Višina vpenjanja L2 | 7 ;9 ;11 ;15 | 7,6 ;9,6 ;11,5 | 9,6 ;11,6 | 9 ;11 ;15 | 9 ;11 ;15 |
Vrsta uporabe | desni | desni | desni | desni | desni |
Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje | Nož za notranje struženje | Nož za notranje struženje | Nož za notranje struženje | Nož za notranje struženje |