Garnitura nožev za notranje struženje, jeklo brez kanalov za notranje hlajenje SET07

Št. art.: 260348 SET07
Nastavi ceno 3 kos (61,67 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
98 kosov na zalogi
  • Globina notranjega struženja do: 3×D
  • Standard: Tovarniški standard

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta uporabe desni
Globina notranjega struženja do 3×D
Standard Tovarniški standard
ISO-oznaka držala S0810H SDUCR07; S1012K SDUCR07; S1216M SDUCR07
primerna obračalna rezalna ploščica DC..0702..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 12 mm; 15,5 mm; 18 mm
Srednji premik L3 6,5 mm; 9 mm; 11 mm
Višina vpenjanja L2 9 mm; 11 mm; 15 mm
Širina vratu L4 8 mm; 10 mm; 12 mm
Dolžina glave L1 22,5 mm; 27,5 mm; 40,5 mm
Celotna dolžina L 100 mm; 125 mm; 150 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 7
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260348 SET07
EAN/GTIN 4062406074982
Številka proizvajalca 260348 SET07

Opis

Izvedba:

Brez notranjega hlajenja.

Obseg dobave:

V škatli iz umetne mase.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.