Na voljo je alternativni izdelek:

Eco-držalo za zunanje struženje 20/09 mm

Št. art.: 260020 20/09
Popust
187,00 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Eco
    Velikost držala 20 mm
    Velikost ploščice 9 mm
    Vrsta uporabe desni
    z notranjim hlajenjem da
    ISO-oznaka držala SCLCR/L 2020X09
    primerna obračalna rezalna ploščica CC.. 09T3..
    Funkcijska širina L4 25 mm
    Dolžina glave L1 27 mm
    Celotna dolžina L 86 mm
    Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 28
    Nastavitveni kot κ 95 stopinj
    Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 260020 20/09
    EAN/GTIN 4045197945167
    Številka proizvajalca 260020 20/09

    Opis

    Izvedba:

    Z notranjim dovodom hladilne tekočine na rezilni rob. Hlajenje s pomočjo preciznih šob zagotavlja usmerjeno in učinkovito zniževanje toplotne obremenitve, saj je curek hladilnega sredstva optimalno usmerjen med odrezek in rezilni rob. Za daljšo življenjsko dobo, večjo procesno varnost in produktivnost. S hlajenjem prostih ploskev.

    Opomba:

    Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče le v kombinaciji z držali GARANT eco art. 317900319886.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Iz iste serije "Eco" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico