Držalo za notranje struženje HM, levi, ⌀ držala/velikost ploščice: 25/12mm

Št. art.: 260017 25/12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala/velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina notranjega struženja do: 8×D
  • Rezalni material: HM
  • Standard: DIN 8024
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 25 mm
Velikost ploščice 12 mm
Vrsta uporabe levi
Globina notranjega struženja do 8×D
Rezalni material HM
Standard DIN 8024
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala E25S SCLCR/L12
Nastavitveni kot κ 95 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica CC.. 1204..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 30 mm
Srednji premik L3 15 mm
Višina vpenjanja L2 24 mm
Dolžina glave L1 16 mm
Celotna dolžina L 250 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 8
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260017 25/12
EAN/GTIN 4062406065188
Številka proizvajalca 260017 25/12