{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost držala | 12 mm | |
Velikost ploščice | 9 mm | |
Vrsta uporabe | desna | |
Standard | DIN ISO 5610 | |
Notranje hlajenje | ne | |
ISO-oznaka držala | SCLCR/L 1212F09 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | CC.. 09T3.. | |
Funkcijska širina L4 | 16 mm | |
Dolžina glave L1 | 13 mm | |
Celotna dolžina L | 80 mm | |
Wendeplattenschrauben-Set | 269028 2 | |
Nastavitveni kot κ | 95 stopinj | |
Uporaba | Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 260006 12/09 | |
EAN/GTIN | 4045197654830 | |
Številka proizvajalca | 260006 12/09 | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |