Garnitura držal za struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 12mm

Št. art.: 265130 12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN ISO 5610

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 12 mm
Vrsta uporabe desno
Standard DIN ISO 5610
ISO-oznaka držala SCLCR 1212F09; SDJCR 1212F07; SSSCR 1212F09
primerna obračalna rezalna ploščica CC.. 09T3..; DC.. 0702..; SC.. 09T3
Funkcijska širina L4 16 mm
Dolžina glave L1 13 mm; 17 mm; 20 mm
Celotna dolžina L 80 mm
Nadomestni del 269981 1
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 265130 12
EAN/GTIN 4045197941770
Številka proizvajalca 265130 12