{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost držala | 10 mm | |
Velikost ploščice | 6 mm | |
Vrsta uporabe | desna | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
ISO-oznaka držala | SCLCR/L 1010E06 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | CC.. 0602.. | |
Funkcijska širina L4 | 12 mm | |
Dolžina glave L1 | 10 mm | |
Celotna dolžina L | 70 mm | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 22 | |
Nastavitveni kot κ | 95 stopinj | |
Uporaba | Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 260006 10/06 | |
EAN/GTIN | 4045197651600 | |
Številka proizvajalca | 260006 10/06 |