Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala / ploščice: 25/12mm

Št. art.: 260004 25/12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala / ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 25 mm
Velikost ploščice 12 mm
Vrsta uporabe desno
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka držala SCRCR/L 2525M12
primerna obračalna rezalna ploščica CC.. 1204..
Funkcijska širina L4 27 mm
Dolžina glave L1 20 mm
Celotna dolžina L 150 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 16
Podložna ploščica 269005 6
Vijak za podložno ploščico 269013 5
Nastavitveni kot κ 75 stopinj
Uporaba Vzdolžno struženje, zunanje; Plano struženje; Plano struženje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260004 25/12
EAN/GTIN 4045197772541
Številka proizvajalca 260004 25/12