Držalo za zunanje struženje 10/06 mm

Št. art.: 260004 10/06
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala / ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 10 mm
Velikost ploščice 6 mm
Vrsta uporabe desno
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka držala SCRCR/L 1010E06
primerna obračalna rezalna ploščica CC.. 0602..
Funkcijska širina L4 11 mm
Dolžina glave L1 10 mm
Celotna dolžina L 70 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 22
Nastavitveni kot κ 75 stopinj
Uporaba Vzdolžno struženje, zunanje; Plano struženje; Plano struženje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260004 10/06
EAN/GTIN 4045197772480
Številka proizvajalca 260004 10/06