Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala / ploščice: 12/09mm

Št. art.: 260004 12/09
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala / ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 12 mm
Velikost ploščice 9 mm
Vrsta uporabe desno
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka držala SCRCR/L 1212F09
primerna obračalna rezalna ploščica CC.. 09T3..
Funkcijska širina L4 13 mm
Dolžina glave L1 15 mm
Celotna dolžina L 80 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 8
Nastavitveni kot κ 75 stopinj
Uporaba Vzdolžno struženje, zunanje; Plano struženje; Plano struženje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260004 12/09
EAN/GTIN 4045197772497
Številka proizvajalca 260004 12/09