Vijak za podložno ploščico 9

Št. art.: 259027 9
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Pogon T15
    Navoj M4
    Dolžina L 9,5 mm
    Zatezni moment 2 Nm
    Vrsta izdelka Vijak

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 259027 9
    EAN/GTIN 4067263621836
    Številka proizvajalca 259027 9

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico