{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pogon | TX15 | |
Navoj | M4 | |
Dolžina L | 6,5 mm | |
Zatezni moment | 3 Nm | |
Vrsta izdelka | Vijak |
Številka izdelka | 259027 3 | |
EAN/GTIN | 4251414903678 | |
Številka proizvajalca | 259027 3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Vijak za podložno ploščico 3
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
8,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
85 kosov na zalogi
8,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
95 kosov na zalogi
od
1
Kosov
8,28 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
6,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogon | TX15 | TX15 | TX15 |
Zatezni moment | 3 | 1,3 | 1,5 |
Navoj | M4 | M3,5 | M6 |
Dolžina L | 6,5 | 13,6 | 7 |
Vrsta izdelka | Vijak | Vijak | Vijak |