{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pogon | T15 | |
Navoj | M4,5 | |
Dolžina L | 12 mm | |
Zatezni moment | 3 Nm | |
Vrsta izdelka | Vijak |
Številka izdelka | 259025 4 | |
EAN/GTIN | 4062406349738 | |
Številka proizvajalca | 259025 4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vijak za podložno ploščico 4
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
8,90 €
8,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
411 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,92 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
1,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogon | T15 | TX8 |
Zatezni moment | 3 Nm | 0,95 Nm |
Navoj | M4,5 | M2,6 |
Dolžina L | 12 mm | 6,5 mm |
Vrsta izdelka | Vijak | Vijak |