{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pogon | T15 | |
Navoj | M8 | |
Dolžina L | 22 mm | |
Zatezni moment | 3 Nm | |
Vrsta izdelka | Vijak |
Številka izdelka | 259025 7 | |
EAN/GTIN | 4062406246501 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Vijak za podložno ploščico 7
po ponudbi
Na zalogi
120 kosov na zalogi
12,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
820 kosov na zalogi
od
1
Kosov
8,04 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
6,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
2,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
248 kosov na zalogi
8,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
17,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogon | T15 | TX5 | TX30 | SW3 | SW5 |
Zatezni moment | 3 | 0,45 | 8 | 3 | 5 |
Navoj | M8 | M2 | M6 | M8×1 | M6 |
Dolžina L | 22 | 4,1 | 16 | 21 | 16 |
Vrsta izdelka | Vijak | Vijak | Vijak | Vijak | Vijak |