{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pogon | TX15 | |
Navoj | M6 | |
Dolžina L | 21 mm | |
Zatezni moment | 5 Nm | |
Vrsta izdelka | Vijak |
Številka izdelka | 259021 6 | |
EAN/GTIN | 4062406809089 | |
Številka proizvajalca | 259021 6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Vijak za vpenjalno spono, Tip: 6
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi
9,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
216 kosov na zalogi
8,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
489 kosov na zalogi
5,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
16,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
80 kosov na zalogi
8,90 €
7,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogon | TX15 | T15 | SW2,5 | SW5 | T15 |
Zatezni moment | 5 Nm | 3 Nm | 2 Nm | 5 Nm | 3 Nm |
Navoj | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 |
Dolžina L | 21 mm | 17,3 mm | 17 mm | 14 mm | 14 mm |
Vrsta izdelka | Vijak | Vijak | Vijak | Vijak | Vijak |