Škatlasti Voziček

Št. art.: 2563
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Zaboji na kolesih

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2563
EAN/GTIN 4017976025636
Številka proizvajalca 2563
L-število L90080 314

Opis

Izvedba:

Nesestavljen

Opis:

Varjene jeklene cevi in jekleni profili, prašno lakirani po RAL 5007, podest iz lesene plošče, površina bukov dekor. 4 stene iz lesene plošče, površina bukov dekor, višina stene 250 mm. Vse 4 stene so ločeno odstranljive. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Blokade na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov).

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 600
Dolžina uporabne površine (mm): 1200
Širina uporabne površine (mm): 740
Višina ploščadi (mm): 270
Celotna dolžina (mm): 1320
Celotna širina (mm): 809
Skupna višina (mm): 990
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 200 x 40
Opomba: Notranja širina = nakladalna površina - 60 mm

Opomba:

v skladu s standardom EN 1757-3

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico