VNGA 160408, PT600M, Področje uporabe: HART

Št. art.: 255857 HART
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
65 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Področje uporabe Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Področje uporabe HART
ISO-oznaka obračalne ploščice VNGA 160408
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst PT600M
Rezalni material Keramika
Rezalni pogoji neprekinjen
Posnetje S02025
Globina reza ap 0,1 mm - 0,9 mm
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,25 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 80 m/min - 200 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 255857 HART
EAN/GTIN 4960664546671
Številka proizvajalca TCV08006

Tabela aplikacije

Jeklo < 55 HRC
H
200
Jeklo < 60 HRC
H
160
Jeklo < 67 HRC
H
140
neprekinjeno
 
suho
 
Jeklo < 55 HRC
H
Jeklo < 60 HRC
H
Jeklo < 67 HRC
H
GG(G)
K

Opis

Izvedba:

Keramične obračalne ploščice s prevleko MEGACOAT.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


VNGA 160408, PT600M, Področje uporabe: HART

VNGA 160408, PT600M, Področje uporabe: HART

po ponudbi
Na zalogi
65 kosov na zalogi
25,58 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
538 kosov na zalogi
od 1  Kosov
22,02 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
18,35 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
od 1  Kosov
22,02 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
18,35 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
171 kosov na zalogi
od 1  Kosov
22,02 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
18,35 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
204 kosov na zalogi
od 1  Kosov
33,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
27,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
128 kosov na zalogi
od 1  Kosov
33,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
27,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Področje uporabe HART HART HART HART HART HART
Število zamenljivih ploščic/rezil 4 4 4 4 4 4
Radij rezila 0,8 mm 0,4 mm 0,8 mm 1,2 mm 0,4 mm 0,8 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava Gladilna obdelava Gladilna obdelava Gladilna obdelava Gladilna obdelava Gladilna obdelava
Rezalni material Keramika Keramika Keramika Keramika Keramika Keramika
Globina reza ap 0,1 mm - 0,9 mm 0,1 mm - 0,9 mm 0,1 mm - 0,9 mm 0,1 mm - 0,9 mm 0,1 mm - 0,9 mm 0,1 mm - 0,9 mm
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje Obračalna rezalna ploščica za struženje Obračalna rezalna ploščica za struženje Obračalna rezalna ploščica za struženje Obračalna rezalna ploščica za struženje Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico