{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Anwendungsbereich | HART | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | VNGA 160408 | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | KB7205 | |
Schneidstoff | Keramika | |
Schnittbedingung | neprekinjen | |
Schneidkantenausführung | 0,2 mm × 25° | |
Globina reza ap | 0,1 mm - 0,9 mm | |
Vorschub f | 0,05 mm/v - 0,15 mm/v | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 255761 HART | |
EAN/GTIN | 4045197511638 | |
Številka proizvajalca | 255761 HART | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |