CNGA 120408 HART

Št. art.: 255806 HART
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
175 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Področje uporabe Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Področje uporabe HART
    ISO-oznaka obračalne ploščice CNGA 120408
    Radij rezila 0,8 mm
    Zvrst PT600M
    Rezalni material Keramika
    Rezalni pogoji neprekinjen
    Posnetje S02025
    Globina reza ap 0,1 mm - 0,9 mm
    Podajanje f 0,1 mm/v - 0,25 mm/v
    Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 80 m/min - 200 m/min
    Število zamenljivih ploščic/rezil 4
    Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 255806 HART
    EAN/GTIN 4960664545537
    Številka proizvajalca TCV01006

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 55 HRC
    H
    200
    Jeklo < 60 HRC
    H
    160
    Jeklo < 67 HRC
    H
    140
    neprekinjeno
     
    suho
     
    Jeklo < 55 HRC
    H
    Jeklo < 60 HRC
    H
    Jeklo < 67 HRC
    H
    GG(G)
    K

    Opis

    Izvedba:

    Keramične obračalne ploščice s prevleko MEGACOAT.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico