Držalo za zunanje struženje 25/12 mm

Št. art.: 255798 25/12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala / ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN ISO 5610
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 25 mm
Velikost ploščice 12 mm
Vrsta uporabe nevtralna
Standard DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka držala CRDNN 2525M12
primerna obračalna rezalna ploščica RN.. 1207..
Funkcijska širina L4 nevtralnih držal 12,5 mm
Prevesna dolžina L1 nevtralnih držal 34 mm
Celotna dolžina L nevtralnih držal 150 mm
Podložna ploščica 259031 43
Vijak za podložno ploščico 259025 2
Vpenjalna spona 259035 3
Podložna ploščica za vpenjalno spono 259041 1
Nastavitveni kot κ 45 stopinj
Uporaba Vzdolžno struženje, zunanje; Plano struženje; Plano struženje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 255798 25/12
EAN/GTIN 4045197799142
Številka proizvajalca 255798 25/12