RNGN 120700, PT600M, Področje uporabe: HART

Št. art.: 255870 HART
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
135 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Področje uporabe Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Področje uporabe HART
ISO-oznaka obračalne ploščice RNGN 120700
Zvrst PT600M
Rezalni material Keramika
Glavna uporaba H
Rezalni pogoji neprekinjen
Posnetje S02025
Posnetje roba rezalnih robov 0,2 mm × 25°
Globina reza ap 0,2 mm - 0,7 mm
Podajanje f 0,05 mm/v - 0,15 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 50 m/min - 60 m/min
Hitrost rezanja vc za dodatno uporabo 30 m/min - 40 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 16
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 255870 HART
EAN/GTIN 4960664545957
Številka proizvajalca TCV04341

Tabela aplikacije

Jeklo < 55 HRC
H
60
Jeklo < 60 HRC
H
50
Jeklo < 65 HRC
H
40
Jeklo < 67 HRC
H
30
neprekinjeno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Keramične obračalne ploščice s prevleko MEGACOAT.