{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | WNGA 080404 | |
Radij rezila | 0,4 mm | |
Zvrst | KBN25M | |
Rezalni material | CBN | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Posnetje roba rezalnih robov | ME | |
Globina reza ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,2 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 120 m/min - 200 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 3 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 255686 ME | |
EAN/GTIN | 4960664507818 | |
Številka proizvajalca | TBZ07201 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
WNGA 080404, KBN25M, Tip: ME
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
121,88 €
56,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi
87,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
87,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
ISO-oznaka obračalne ploščice | WNGA 080404 | WNGA 080404 | WNGA 060404 |
Posnetje roba rezalnih robov | ME | G | G |
Globina reza ap | 0,05 mm - 0,2 mm | 0,05 mm - 0,2 mm | 0,05 mm - 0,2 mm |
Zvrst | KBN25M | BU7220 | BU7220 |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,2 mm/v | 0,05 mm/v - 0,15 mm/v | 0,05 mm/v - 0,15 mm/v |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 120 m/min - 200 m/min | 90 m/min - 140 m/min | 90 m/min - 140 m/min |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje |