Rezalna obračalna ploščica za struženje WNGA 080404, CBN (0°), Posnetje roba rezalnih robov: G

Št. art.: 255475 G
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Posnetje roba rezalnih robov Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice WNGA 080404
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst BU7220
Rezalni material CBN
Rezalni pogoji neprekinjen; močno prekinjen; rahlo prekinjen
Posnetje roba rezalnih robov G
Globina reza ap 0,05 mm - 0,2 mm
Podajanje f 0,05 mm/v - 0,15 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 90 m/min - 140 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 3
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 255475 G
EAN/GTIN 4045197895479
Številka proizvajalca 255475 G

Tabela aplikacije

Jeklo < 55 HRC
H
Jeklo < 60 HRC
H
Jeklo < 67 HRC
H
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
prekinjeno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Opremljeno s 3 rezili.

Opis:

Nov CBN z uravnoteženo kombinacijo odpornosti proti obrabi in lomu za univerzalno uporabo v kaljeno jeklo do 67 HRC v kombinaciji s posebnim posnetjem. Primerno za neprekinjene, pa tudi rahlo in močno prekinjene reze.