{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | TNGA 160404 | |
Radij rezila | 0,4 mm | |
Zvrst | KBN35M | |
Rezalni material | CBN | |
Rezalni pogoji | neprekinjen; rahlo prekinjen; močno prekinjen | |
Posnetje roba rezalnih robov | MET | |
Globina reza ap | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,2 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 100 m/min - 180 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 3 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 255659 MET | |
EAN/GTIN | 4960664544516 | |
Številka proizvajalca | TBA04361 |