CNGA 120412, KBN35M, Tip: MET

Št. art.: 255624 MET
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice CNGA 120412
Radij rezila 1,2 mm
Zvrst KBN35M
Rezalni material CBN
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Posnetje roba rezalnih robov MET
Globina reza ap 0,1 mm - 0,3 mm
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,2 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 100 m/min - 180 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 255624 MET
EAN/GTIN 4960664544059
Številka proizvajalca TBA01462

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
Al > 10% Si
N
Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

CBN obračalne ploščice s prevleko MEGACOAT.
MultiEdge Tough; 2 oz. 3 rezilna robova obračalne ploščice s specialno posnetimi robovi za optimizacijo pri prekinjenem rezanju.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


CNGA 120412, KBN35M, Tip: MET

CNGA 120412, KBN35M, Tip: MET

po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
75,77 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
24,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
76 kosov na zalogi
24,50 €
17,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
73 kosov na zalogi
60,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
58 kosov na zalogi
60,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število zamenljivih ploščic/rezil 2 1 1 2 2
Radij rezila 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice CNGA 120412 CNMA 120412 DNMA 150612 CNGA 120412 DNGA 150612
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava Gladilna obdelava Gladilna obdelava Groba/gladilna obdelava Groba/gladilna obdelava
Zvrst KBN35M BUX220 BUX220 BU7220 BU7220
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,2 mm/v 0,1 mm/v - 0,2 mm/v 0,1 mm/v - 0,2 mm/v 0,05 mm/v - 0,15 mm/v 0,05 mm/v - 0,15 mm/v
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje Obračalna rezalna ploščica za struženje Obračalna rezalna ploščica za struženje Obračalna rezalna ploščica za struženje Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico