CNGA 120412, BU7220, Posnetje roba rezalnih robov: G

Št. art.: 255418 G
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
73 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Posnetje roba rezalnih robov Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice CNGA 120412
Radij rezila 1,2 mm
Zvrst BU7220
Rezalni material CBN
Rezalni pogoji neprekinjen; močno prekinjen; rahlo prekinjen
Globina reza ap 0,05 mm - 0,2 mm
Podajanje f 0,05 mm/v - 0,15 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 90 m/min - 140 m/min
Posnetje roba rezalnih robov G
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 255418 G
EAN/GTIN 4045197895240
Številka proizvajalca 255418 G

Tabela aplikacije

Jeklo < 55 HRC
H
Jeklo < 60 HRC
H
Jeklo < 67 HRC
H
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
prekinjeno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Opremljeno z 2 reziloma.

Opis:

Nov CBN z uravnoteženo kombinacijo odpornosti proti obrabi in lomu za univerzalno uporabo v kaljeno jeklo do 67 HRC v kombinaciji s posebnim posnetjem. Primerno za neprekinjene, pa tudi rahlo in močno prekinjene reze.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


CNGA 120412, BU7220, Posnetje roba rezalnih robov: G

CNGA 120412, BU7220, Posnetje roba rezalnih robov: G

po ponudbi
Na zalogi
73 kosov na zalogi
60,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
24,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
76 kosov na zalogi
24,50 €
17,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
58 kosov na zalogi
60,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število zamenljivih ploščic/rezil 2 1 1 2
Radij rezila 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice CNGA 120412 CNMA 120412 DNMA 150612 DNGA 150612
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava Gladilna obdelava Gladilna obdelava Groba/gladilna obdelava
Zvrst BU7220 BUX220 BUX220 BU7220
Podajanje f 0,05 mm/v - 0,15 mm/v 0,1 mm/v - 0,2 mm/v 0,1 mm/v - 0,2 mm/v 0,05 mm/v - 0,15 mm/v
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje Obračalna rezalna ploščica za struženje Obračalna rezalna ploščica za struženje Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico