{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | WNGA 060404 | |
Radij rezila | 0,4 mm | |
Zvrst | BU7220 | |
Rezalni material | CBN | |
Rezalni pogoji | neprekinjen; močno prekinjen; rahlo prekinjen | |
Posnetje roba rezalnih robov | G | |
Globina reza ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
Podajanje f | 0,05 mm/v - 0,15 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 90 m/min - 140 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 3 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 255469 G | |
EAN/GTIN | 4045197895455 | |
Številka proizvajalca | 255469 G |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
WNGA 060404, BU7220, Posnetje roba rezalnih robov: G
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
87,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi
87,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
ISO-oznaka obračalne ploščice | WNGA 060404 | WNGA 080404 |
Posnetje roba rezalnih robov | G | G |
Globina reza ap | 0,05 mm - 0,2 mm | 0,05 mm - 0,2 mm |
Zvrst | BU7220 | BU7220 |
Podajanje f | 0,05 mm/v - 0,15 mm/v | 0,05 mm/v - 0,15 mm/v |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 90 m/min - 140 m/min | 90 m/min - 140 m/min |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje |