{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vrsta uporabe | leve | |
Globina notranjega struženja do | 3×D | |
Rezalni material | Jeklo | |
Standard | DIN 8024 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
ISO-oznaka držala | S25S PCLNL12; S32S PDUNL15; S25R PWLNL08 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | CN.. 1204..; DN..1506..; WN.. 0804.. | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 32 mm; 40 mm; 32 mm | |
Srednji premik L3 | 17 mm; 22 mm; 17 mm | |
Višina vpenjanja L2 | 24 mm; 31 mm; 24 mm | |
Celotna dolžina L | 250 mm; 250 mm; 200 mm | |
Nadomestni del | 259981 12 | |
Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |
Številka izdelka | 255161 3 | |
EAN/GTIN | 4062406609504 | |
Številka proizvajalca | 255161 3 |