{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vrsta uporabe | leve | |
Globina notranjega struženja do | 3×D | |
Rezalni material | Jeklo | |
Standard | DIN 8024 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
ISO-oznaka držala | S20S PCLNL09; S25S PDUNL11; S20Q PWLNL06 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | CN.. 09T3..; DN.. 1104..; WN.. 0604.. | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 25 mm; 32 mm; 25 mm | |
Srednji premik L3 | 13 mm; 17 mm; 13 mm | |
Višina vpenjanja L2 | 19 mm; 24 mm; 19 mm | |
Celotna dolžina L | 250 mm; 250 mm; 180 mm | |
Nadomestni del | 259981 11 | |
Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |
Številka izdelka | 255161 2 | |
EAN/GTIN | 4062406609498 | |
Številka proizvajalca | 255161 2 |