{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost držala | 20 mm | |
Vrsta uporabe | desne | |
Standard | DIN ISO 5610; Tovarniški standard | |
ISO-oznaka držala | PCLNR 2020K12; PDJNR 2020K11; | |
primerna obračalna rezalna ploščica | CN.. 1204..; DN.. 1104.. | |
Funkcijska širina L4 | 25 mm | |
Dolžina glave L1 | 28 mm | |
Celotna dolžina L | 125 mm | |
Nadomestni del | 259981 8 | |
Uporaba | Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 255120 20 | |
EAN/GTIN | 4062406383091 | |
Številka proizvajalca | 255120 20 |