Garnitura držal za struženje 16 mm

Št. art.: 255120 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
  • Standard: Tovarniški standard

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 16 mm
Vrsta uporabe desne
Standard Tovarniški standard
ISO-oznaka držala PCLNR 1616H09; PDJNR 1616H11;
primerna obračalna rezalna ploščica CN.. 09T3..; DN.. 1104..
Funkcijska širina L4 20 mm
Dolžina glave L1 22 mm; 25 mm
Celotna dolžina L 100 mm
Nadomestni del 259981 7
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 255120 16
EAN/GTIN 4062406383084

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli